HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKW2 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYU

APPROVED VENDOR 2HKW2 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321

Varastossa
Tuote: AC2BYU Malli: 2HKW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija2.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.008 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus321 Max
Tyypillinen vetolujuus115,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP6-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXB 2HKP6+ 0.000 / -0.007 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€154.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT6 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 241 | AC2BXU 2HKT6+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€444.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUG4-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus Bhn 321 | AC2KBL 2KUG4+ 0.000 / -0.008 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€568.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW2 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321
€189.56 / yksikkö