HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUG4-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus Bhn 321 | AC2KBL

APPROVED VENDOR 2KUG4 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 321

Varastossa
Tuote: AC2KBL Malli: 2KUG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija2.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.008 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus321 Max
Tyypillinen vetolujuus115,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP6-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXB 2HKP6+ 0.000 / -0.007 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€156.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT6 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 241 | AC2BXU 2HKT6+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€401.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKW2 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYU 2HKW2+ 0.000 / -0.008 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€162.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUG4 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 321
€488.03 / yksikkö