HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP6-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXB

APPROVED VENDOR 2HKP6 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXB Malli: 2HKP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija2.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.007 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT6 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 241 | AC2BXU 2HKT6+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€401.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKW2 Tanko 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYU 2HKW2+ 0.000 / -0.008 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€162.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUG4-sauva 4140 2 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus Bhn 321 | AC2KBL 2KUG4+ 0.000 / -0.008 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€488.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP6 Tanko 4140 2 3/4 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241
€156.77 / yksikkö