HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HGD2 -seinähylly, 14 K x 36 L x 14 S, Teräs, Kromattu | AC2AVJ

APPROVED VENDOR 2HGD2 seinähyllyt, 14" K x 36" L x 14" S, teräs, kromattu

Varastossa
Tuote: AC2AVJ Malli: 2HGD2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGC9 Seinähyllyt H 14 W 24 D 14 Kromi | AC2AVG 2HGC914 "24 "€167.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD1 Seinähyllyt H 14 W 24 D 18 Kromi | AC2AVH 2HGD118 "24 "€188.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD3 Seinähyllyt H 14 W 36 D 18 Kromi | AC2AVK 2HGD318 "36 "€201.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD4 Seinähyllyt H 14 W 48 D 14 Kromi | AC2AVL 2HGD414 "48 "€216.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD5 Seinähyllyt H 14 W 48 D 18 Kromi | AC2AVM 2HGD518 "48 "€246.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD6 Seinähyllyt H 14 W 60 D 14 Kromi | AC2AVN 2HGD614 "60 "€237.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD7 Seinähyllyt H 14 W 60 D 18 Kromi | AC2AVP 2HGD718 "60 "€291.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGD2 seinähyllyt, 14" K x 36" L x 14" S, teräs, kromattu
€184.77 / yksikkö