HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD4 Seinähyllyt H 14 W 48 D 14 Kromi | AC2AVL

APPROVED VENDOR 2HGD4 Seinähyllyt K 14 L 48 S 14 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2AVL Malli: 2HGD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGC9 Seinähyllyt H 14 W 24 D 14 Kromi | AC2AVG 2HGC914 "24 "€170.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD1 Seinähyllyt H 14 W 24 D 18 Kromi | AC2AVH 2HGD118 "24 "€192.20
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HGD2 seinähyllyt, 14 "H x 36" W x 14 "D, teräs, kromattu | AC2AVJ 2HGD214 "36 "€188.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD3 Seinähyllyt H 14 W 36 D 18 Kromi | AC2AVK 2HGD318 "36 "€201.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD5 Seinähyllyt H 14 W 48 D 18 Kromi | AC2AVM 2HGD518 "48 "€252.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD6 Seinähyllyt H 14 W 60 D 14 Kromi | AC2AVN 2HGD614 "60 "€243.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD7 Seinähyllyt H 14 W 60 D 18 Kromi | AC2AVP 2HGD718 "60 "€297.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGD4 Seinähyllyt K 14 L 48 S 14 Kromi
€220.84 / yksikkö