HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD5 Seinähyllyt H 14 W 48 D 18 Kromi | AC2AVM

APPROVED VENDOR 2HGD5 Seinähyllyt K 14 L 48 S 18 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2AVM Malli: 2HGD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGC9 Seinähyllyt H 14 W 24 D 14 Kromi | AC2AVG 2HGC914 "24 "€167.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD1 Seinähyllyt H 14 W 24 D 18 Kromi | AC2AVH 2HGD118 "24 "€188.12
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HGD2 seinähyllyt, 14 "H x 36" W x 14 "D, teräs, kromattu | AC2AVJ 2HGD214 "36 "€184.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD3 Seinähyllyt H 14 W 36 D 18 Kromi | AC2AVK 2HGD318 "36 "€201.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD4 Seinähyllyt H 14 W 48 D 14 Kromi | AC2AVL 2HGD414 "48 "€216.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD6 Seinähyllyt H 14 W 60 D 14 Kromi | AC2AVN 2HGD614 "60 "€237.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD7 Seinähyllyt H 14 W 60 D 18 Kromi | AC2AVP 2HGD718 "60 "€291.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGD5 Seinähyllyt K 14 L 48 S 18 Kromi
€246.65 / yksikkö