HYVÄKSYTTY Myyjä 2HDR1-kärry HD-ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 36 x 24 x 39 | AC2AJA

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 36 x 24 x 39

Varastossa
Tuote: AC2AJA Malli: 2HDR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä (2), Kääntyvä jarrulla (2)
Pyörän leveys1.25 "
rakentaminenKiinteä pinta
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kantavuus600 lbs.
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36.75 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)110.24
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HDP6 High Cart HD ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2 HDP6469 "48 "48 "€1,244.32
HYVÄKSYTY Myyjä 2HDP7 High Cart HD ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 60 x 24 x 69 | AC2AHX 2 HDP7469 "60 "60 "€1,517.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 36 x 24 x 39
€669.99 / yksikkö