HYVÄKSYTY Myyjä 2HDP7 High Cart HD ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 60 x 24 x 69 | AC2AHX

APPROVED VENDOR 2HDP7 High Cart HD ruostumatonta terästä 4 kiinteää hyllyä 60 x 24 x 69

Varastossa
Tuote: AC2AHX Malli: 2HDP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,485.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä (2), Kääntyvä jarrulla (2)
Pyörän leveys1.25 "
rakentaminenKiinteä pinta
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kantavuus600 lbs.
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HDP6 High Cart HD ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2 HDP6469 "48 "48 "€1,309.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HDR1-kärry HD-ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 36 x 24 x 39 | AC2AJA 2HDR1239 "36.75 "36 "€729.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP7 High Cart HD ruostumatonta terästä 4 kiinteää hyllyä 60 x 24 x 69
€1,485.00 / yksikkö