Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3, 10PK | AE4TAK 5MNT2

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 3, 10PK

Varastossa
Tuote: AE4TAK Malli: U07840.050.0300Ristiviite: 5MNT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3"
Kohta Dia.0.270 - 0.291 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5733
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0300 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 3, 10PK
€37.64 /pakkaus