HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDG4 -kaapelikärry 3 hylly 36x24x39 sinkki AC2AGB

APPROVED VENDOR 2HDG4 lankakärry 3 hyllyä 36x24x39 sinkki

Varastossa
Tuote: AC2AGB Malli: 2HDG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Utility Cart
Säädettävä lisäys2"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus39.5 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSäädettävä lisäysVäriHyllyn pituusHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD2 -lankakori 2 hylly 36x18x39 kromi | AC2AFA 2 HDD218 "2"Hopea36 "18 "kromi800 lb2€403.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD3 -lankakori 2 hylly 48x18x39 kromi | AC2AFB 2 HDD318 "2"Hopea48 "18 "kromi800 lb2€463.84
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HDD5 Wire Cart 2 Hylly 36x24x39 Chrome | AC2AFD 2 HDD524 "2"Hopea36 "24 "kromi800 lb2€434.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD6 -lankakori 2 hylly 48x24x39 kromi | AC2AFE 2 HDD624 "2"Hopea48 "24 "kromi800 lb2€536.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD7 -lankakori 2 hylly 60x24x39 kromi | AC2AFF 2 HDD724 "2"Hopea60 "24 "kromi800 lb2€608.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD8 -lankakärry 3 hylly 36x18x39 kromi | AC2AFG 2 HDD818 "2"Hopea36 "18 "kromi800 lb3€434.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD9 -lankakärry 3 hylly 48x18x39 kromi | AC2AFH 2 HDD918 "2"Hopea48 "18 "kromi800 lb3€488.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDG4 lankakärry 3 hyllyä 36x24x39 sinkki
€487.23 / yksikkö