Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKH4 huopanauha F13 3/16 Paksuus 1-1/2 x 120 | AB9VHH

APPROVED VENDOR 2FKH4 huopanauha F13 3/16" Paksuus 1-1/2" x 120"

Varastossa
Tuote: AB9VHH Malli: 2FKH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
HiomakestävyysOikeudenmukainen
Taustatyyppitavallinen
VäriHarmaa
Tiheys1-1 / 2 paunaa / neliö Yd.
durometer15-25 Shore A
LuokkaF13
KovuusPehmeä
Pituus120 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus225 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusMatala
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKG5 huopanauha F13 1/4" Paksuus 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5tavallinen2 paunaa / neliö Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€3.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKL9 huopanauha F13 1/4" Paksuus 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9tavallinen2 paunaa / neliö Yd.120 "1 / 4 "2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HUN7 huopanauha F13 1/2" Paksuus 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7tarttuva4-1 / 4 paunaa / neliö Yd.120 "1 / 2 "2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKH4 huopanauha F13 3/16" Paksuus 1-1/2" x 120"
€5.37 / yksikkö