HYVÄKSYTTY Myyjä 2HUN7 Huopalista F13 1/2 Paksuus 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 huopanauha F13 1/2" Paksuus 2" x 120"

Tuote: AC2DFP Malli: 2HUN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
HiomakestävyysOikeudenmukainen
Taustatyyppitarttuva
VäriHarmaa
Tiheys4-1 / 4 paunaa / neliö Yd.
durometer15-25 Shore A
LuokkaF13
KovuusPehmeä
Pituus120 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus225 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusMatala
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKG5 huopanauha F13 1/4" Paksuus 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5tavallinen2 paunaa / neliö Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€3.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKH4 huopanauha F13 3/16" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4tavallinen1-1 / 2 paunaa / neliö Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€5.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FKL9 huopanauha F13 1/4" Paksuus 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9tavallinen2 paunaa / neliö Yd.120 "1 / 4 "2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 huopanauha F13 1/2" Paksuus 2" x 120"