ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC-metallipuhaltimet säiliöllä ja kanavalla, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 6 ft. , Nykyinen arvonta: 3A , Kanavan halkaisija: 8" , Tuulettimen materiaali: Lasivahvistettua polypropeenia , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Korkeus: 15 " , Kotelon materiaali: Teräs , HP: 1 / 3 hp , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1275 CFM , vaihe: 1 , Kytkimen tyyppi: Inline On/Off , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 13 5 / 8 "
TyyliMalliPituusRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9514
28 "3200 RPM120V AC€1,218.29
A
9514-E
36 "2700 RPM220V AC€1,314.41
B
9514-25
36 "3200 RPM120V AC€1,299.36
A
9514-25E
36 "2700 RPM220V AC€1,301.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?