Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2CCK5 Hex Nut Full M6 X 1 10Mm W, 12500PK | AB9DNX

APPROVED VENDOR 2CCK5 kuusiomutteri täysi M6 X 1 10 mm W, 12500 PK

Varastossa
Tuote: AB9DNX Malli: 2CCK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,272.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Korkeus5mm
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuusC36
KokoM6 x 1
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK5 kuusiomutteri täysi M6 X 1 10 mm W, 12500 PK
€1,272.93 /pakkaus