HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Kapasiteetti, 60 pituus, teräs | AB8TKB

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Kapasiteetti, 60" Pituus, Teräs

Varastossa
Tuote: AB8TKB Malli: 29AK53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Bar -vipu Dolly
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus5000 lb
Tyyppikilven syvyys3-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys6"
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys10.5 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.37
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostolevyn materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 29AK54 Pry Bar -vipu Dolly, Kapasiteetti 5000 lb, Teräs, 72 Tuumaa | AB8TKC 29AK5472 "€329.94
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 29AK55 Vankotankovivun kapasiteetti 5000 paunaa. Terästä 84 tuumaa | AB8TKD 29AK5584 "€357.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Kapasiteetti, 60" Pituus, Teräs
€306.14 / yksikkö