HYVÄKSYTTY Myyjä 29AK54 Pry Bar -vipu Dolly, Kapasiteetti 5000 lb, Teräs, 72 Tuumaa | AB8TKC

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, kapasiteetti 5000 lb, teräs, 72 tuumaa

Tuote: AB8TKC Malli: 29AK54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€329.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Bar -vipu Dolly
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus5000 lb
Tyyppikilven syvyys3-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys6"
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys10.5 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.32
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostolevyn materiaali (teräs)
    • Dolly 29AK54 -vankotankovipu on ihanteellinen sekä uteliaille että nostolaitteille, kuormalavoille ja koneille. Sitä käytetään enimmäkseen varastolaivoilla raskaiden lastien nostamiseen ja tasapainottamiseen.
    • Tämä vivutankovipu on rakennettu teräksestä ja siinä on nokkalevy, jossa on paksu viistottu reuna.
    • Siinä on pitkä kahva ja poly-on-steel-kaksoispyörät, jotka helpottavat raskaiden kuormien kuljettamista karkeilla pinnoilla.
    • Se voi nostaa helposti jopa 5000 paunan kuorman ja on 72 tuumaa pitkä. Tämä tuote on saatavana myös 60 ja 84 tuuman vaihtoehdot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Kapasiteetti, 60 "pituus, teräs | AB8TKB 29AK5360 "€306.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 29AK55 Vankotankovivun kapasiteetti 5000 paunaa. Terästä 84 tuumaa | AB8TKD 29AK5584 "€357.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, kapasiteetti 5000 lb, teräs, 72 tuumaa
€329.94 / yksikkö