HYVÄKSYTTY VENDOR 4RZR6 -kaapin etuosan leveys 18 tuuman korkeus 6 tuuman harmaa | AD9HZH

APPROVED VENDOR 4RZR6 Locker Etupohjan leveys 18 tuumaa Korkeus 6 tuumaa Harmaa

Tuote: AD9HZH Malli: 4RZR6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin etuosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
kokonaisleveys18 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräkokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN5 ​​-kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AC2ARW 2HFN5HarmaaEtuosa10 "€32.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN6 -kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuuman ruskea | AC2ARX 2HFN6RusketusEtuosa12 "€7.89
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN7 -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AC2ARY 2HFN7HarmaaEtuosa15 "€35.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFN8 -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuuman ruskea | AC2ARZ 2HFN8RusketusEtuosa15 "€1.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 4RZR7 -kaapin etuosan leveys 18 tuuman korkeus 6 tuuman ruskea | AD9HZJ 4RZR7RusketusEtuosa18 "€11.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RZR6 Locker Etupohjan leveys 18 tuumaa Korkeus 6 tuumaa Harmaa