Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D019 Lug 2 reikää 3 / 0awg 50 Die Orange | AB7VTY

APPROVED VENDOR 24D019 Korvake 2 reikää 3/0awg 50 Die Oranssi

Varastossa
Tuote: AB7VTY Malli: 24D019

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko3/0 AWG
Kaapelikoko3/0 AWG
VärikoodiOranssi
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi50
Reikäkeskus loppuun0.25 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)0.75
Pituus2.55 "
MateriaaliKupari
Mount2-reikäinen
Peep reikäKyllä
Nastan koko1 / 4 "
TyyliStandardi
Tyyppi2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV
Leveys0.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.88
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoTyyppiLeveysVärikoodiDie-koodiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Ei300 kilometriä300 kilometriä1 / 2 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.25 "Valkoinen66€16.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D001 Korvake 1 Reikä 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Kyllä1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€6.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D009 Korvake 1 Reikä 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Ei350 kilometriä350 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.36 "punainen71€22.39
HYVÄKSYTY Myyjä 24D010 1 reikä 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Ei400 kilometriä400 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.39 "sininen76€25.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D018 Korvake 2 reikää 1awg 37 Die Vihreä | AB7VTX 24D018Kyllä1AWG1AWG1 / 2 "2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vihreä37€8.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D025 Lug 2 reikää 1 / 0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Ei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€7.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D026 Korvake 2 reikää 2/0awg 45 Die Musta | AB7VUF 24D026Ei2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.85 "Musta45€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D019 Korvake 2 reikää 3/0awg 50 Die Oranssi
€7.61 / yksikkö