Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS NEB2B040B -katkaisija, pultattu, 40 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LVE

SIEMENS NEB2B040B Katkaisija, pultti kiinni, 40 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LVE Malli: NEB2B040B

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiNEB
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8334
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS ND63F120 VL-sarja Molded Case Circuit Breater, 120 A, 600 VAC, Pulttikiinnitys | AG8RXU ND63F12050 kAIC @ 480 V120AND3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B020B Pulttikytkin Neb 20 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZN NEB1B020B35kAIC @ 277v20ANEB1347V€200.05
SIEMENS NEB1B025B Katkaisijan pultti Neb 25 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZP NEB1B025B35kAIC @ 277v25ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B030B Katkaisijan pultti Neb 30 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZQ NEB1B030B35kAIC @ 277v30ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B040B Katkaisijan pultti Neb 40 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZR NEB1B040B35kAIC @ 277v40ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B050B Katkaisijan pultti Neb 50 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZT NEB1B050B35kAIC @ 277v50ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B060B Pulttikytkin Neb 60 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZU NEB1B060B35kAIC @ 277v60ANEB1347V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NEB2B040B Katkaisija, pultti kiinni, 40 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V
€457.37 / yksikkö