Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 22FR67 Bulkhead Union 1/4 Inch Tube | AB6VAF

APPROVED VENDOR 22FR67 Bulkhead Union 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB6VAF Malli: 22FR67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APPROVED VENDOR 22FR69 Bulkhead Union 1/2 Inch Tube | AB6VAH 22FR691 / 2 "€20.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR67 Bulkhead Union 1/4 tuuman putki
€11.29 / yksikkö