Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 203098BG Tangon kytkinmutteri Rh/lh 1-8 | AA9YDU 1JE47

APPROVED VENDOR 203098BG Tangon kytkinmutteri Rh/lh 1-8

Varastossa
Tuote: AA9YDU Malli: 203098BGRistiviite: 1JE47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea ja vasen käsi
Langan tyyliNapautettu puoliväliin kummastakin päästä
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 203098BG Tangon kytkinmutteri Rh/lh 1-8
€86.93 / yksikkö