BENCHMARK SCIENTIFIC W3100A-120-E -analyysivaaka, sisäinen kalibrointi, 120g, luettavuus 0.0001g, 230V | CD7LJL

BENCHMARK SCIENTIFIC W3100A-120-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 120 g, luettavuus 0.0001 g, 230 V

Tuote: CD7LJL Malli: W3100A-120-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,618.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7858
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)200
Laivan leveys (cm)135.48
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100-210-E analyyttinen vaaka, 210 g, luettavuus 0.0001 g, 230 V | CD7LJK W3100-210-EBalance Scale€2,850.24
Tarjouspyyntö
Vertailuarvotieteen W3100A-210-E analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 210 g, luettavuus 0.0001 g, 230 V | CD7LJM W3100A-210-EBalance Scale€3,020.71
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100-120-E Analyyttinen vaaka, 120 x 0.0001 g, 230 V | CH6FRN W3100-120-EBalance€2,454.74
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100-120 analyyttinen vaaka, kapasiteetti 120 g, 0.0001 g luettavuus, 115 V | CJ4KLG W3100-120Balance€2,454.74
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100A-120 analyyttinen vaaka, kapasiteetti 120 g, 0.0001 g luettavuus, 115 V | CJ4KLH W3100A-120Balance€2,604.84
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100-210 analyyttinen vaaka, kapasiteetti 210 g, 0.0001 g luettavuus, 115 V | CJ4KLJ W3100-210Balance€2,850.24
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3100A-210 analyyttinen vaaka, kapasiteetti 210 g, 0.0001 g luettavuus, 115 V | CJ4KLK W3100A-210Balance€3,020.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W3100A-120-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 120 g, luettavuus 0.0001 g, 230 V
€2,618.42 / yksikkö