Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPD4 Syöttöjohto Muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa | AB2XWE

APPROVED VENDOR 1PPD4-syöttölinjan muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWE Malli: 1PPD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousuputki
Suorittaa loppuunHarmaa
Pituus12 "
MateriaaliPEX
Käyttölämpötila.40 - 180 F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPD5 Syöttöjohto Muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa | AB2XWF 1 PPD 520 "€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPD4-syöttölinjan muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa
€3.26 / yksikkö