Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZU38 Eye Nut Lifting AB4QDJ

APPROVED VENDOR 1ZU38 Silmämutterin nosto

Varastossa
Tuote: AB4QDJ Malli: 1ZU38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.60mm
Silmä ulkopuolella Dia.108mm
Suorittaa loppuunSinkitty hiiliteräs
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus109mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM30 x 3.5
TyyppiVakiomallinen nostaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU38 Silmämutterin nosto
€62.51 / yksikkö