Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1YB12 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1-1 / 8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 5

Varastossa
Tuote: AB4HKH Malli: 1YB12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus pään alla5"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko#8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB12 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 5
€10.92 / yksikkö