Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 35822 Jobber -poranterä, nopea teräs, 23/64 tuumaa | AF6KJA 19TG75

EAZYPOWER 35822 Jobber-poranterä nopea teräs 23/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KJA Malli: 35822Ristiviite: 19TG75

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Kärki Dia.23 / 64 "
rakentaminenHSS
Halkaisija23 / 64 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"
Varren koko23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 30170 Jobber -poranterä 3/32 tuuman teräs | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.89
EAZYPOWER 30171 poranterä nopea teräs 7/64 tuumaa | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
EAZYPOWER 30172 Jobber -poranterä 1/8 tuumaa | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.40
EAZYPOWER 30173 Jobber -poranterä 9/64 tuuman teräs | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.61
EAZYPOWER 30174 Jobber -poranterä 5/32 tuuman teräs | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.79
EAZYPOWER 35813 Jobber -poranterä 11/64 tuuman teräs | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.79
EAZYPOWER 73620 poranterä, nopea teräs 3/16 tuumaa | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 35822 Jobber-poranterä nopea teräs 23/64 tuumaa
€9.38 / yksikkö