Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XLB1 Nippa 1 tuuma x Sulje Kierretty musta teräs | AB4FEJ

APPROVED VENDOR 1XLB1 nippa 1 tuuma x tiivis kierre musta teräs

Varastossa
Tuote: AB4FEJ Malli: 1XLB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituuslähellä
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.133 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKX3 Nänni 1/2 tuumaa x Sulje kierteitetty musta teräs | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKZ2 Nänni 3/4 tuumaa x Sulje kierteitetty musta teräs | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€2.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XLC8 Nänni 1 1/4 tuumaa x Sulje kierteitetty teräs | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€6.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XLE6 Nänni 1 1/2 tuumaa x Sulje kierteitetty teräs | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "€7.39
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XLG4 Nippa 2 tuumaa x Sulje kierteinen teräs | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€10.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLB1 nippa 1 tuuma x tiivis kierre musta teräs
€4.10 / yksikkö