Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XLE6 Nänni 1 1/2 tuumaa x Sulje kierteitetty teräs | AB4FFU

APPROVED VENDOR 1XLE6 nippa 1 1/2 tuumaa x tiivis kierreteräs

Varastossa
Tuote: AB4FFU Malli: 1XLE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituuslähellä
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.145 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKX3 Nänni 1/2 tuumaa x Sulje kierteitetty musta teräs | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKZ2 Nänni 3/4 tuumaa x Sulje kierteitetty musta teräs | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€2.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XLB1 Nippa 1 tuuma x Sulje Kierretty musta teräs | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€3.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XLC8 Nänni 1 1/4 tuumaa x Sulje kierteitetty teräs | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€5.78
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XLG4 Nippa 2 tuumaa x Sulje kierteinen teräs | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€9.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE6 nippa 1 1/2 tuumaa x tiivis kierreteräs
€7.09 / yksikkö