KLEIN TOOLS Kiinnitysmittari


Suodattaa
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä , Akkutyyppi: AAA , Kalibrointitaajuus: 45 - 400 Hz , Määrät: 6000 , Tietojen säilytys: Kyllä , Näyttö: nestekidenäyttö , Leuan kapasiteetti: 1.4 "(36mm) , Materiaali: ABS , Max. Johtimen koko: 750 MCM , Muisti: Max / Min , Käyttölämpötila: 32 astetta 104 astetta F , Turvallisuusluokitus: Cat IV 600V , Lisäominaisuudet: Akun alhainen merkkivalo , Temp. Alue: -14 - 1000 astetta F
TyyliMalliJänniteAmpeeriaLeuan kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysvastusLämpötila-alueHinta (ei alv)
A
CL600
--------€142.72
B
CL700
--------€181.67
C
CL380
--------€163.54
D
CL900
--------€265.86
E
CL360
--------€148.01
F
CL110
--------€6.30
G
CL800
--------€241.55
H
CL312
--------€6.30
I
CL150
--------€170.51
J
CL450
--------€356.73
K
CL110KIT
---------
Tarjouspyyntö
L
CL210
---------
Tarjouspyyntö
M
CL120KIT
600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--€123.08
N
CL220
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohmia-40-1832 astetta F€110.13
O
CL320
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohmia-40-1832 astetta F€138.64
P
CL390
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohmia-40-1832 astetta F€162.06
Q
CL120
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohmia-€106.68
R
CL120VP
600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--€133.52
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohmia-328-2462 astetta F€188.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?