Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WGB9 Clevis Pin Standard Steel 0.312 X 4 tuumaa, 25PK | AB3ZRD

APPROVED VENDOR 1WGB9 Clevis Pin Standard Steel 0.312 X 4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRD Malli: 1WGB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGB9 Clevis Pin Standard Steel 0.312 X 4 tuumaa, 25PK
€47.55 /pakkaus