MILLER BY HONEYWELL GS0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalkaa | AE6FWU 5RRA7

MILLER BY HONEYWELL GS0050 pystysuora portaiden järjestelmäsarja 50 jalkaa pitkä

Tuote: AE6FWU Malli: GS0050Ristiviite: 5RRA7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,745.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus50ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GS0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWT 5RRA5 GS003030ft.€4,409.92
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWV 5RRA8 GS006060ft.€13,821.62
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl AE6FWW 5RRC2 GS0100100ft.€15,144.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GS0050 pystysuora portaiden järjestelmäsarja 50 jalkaa pitkä
€7,745.08 / yksikkö