Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WA71 kuusiomutteriruuvi 10-24, 100PK | AB3YLZ

APPROVED VENDOR 1WA71 kuusiomutterikoneen ruuvi 10-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YLZ Malli: 1WA71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1 / 8 "
MateriaaliMessinki
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA71 kuusiomutterikoneen ruuvi 10-24, 100PK
€24.10 /pakkaus