Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VGE3 supistusliitin punainen messinki 1 x 3/4 tuumaa | AB3UVQ

APPROVED VENDOR 1VGE3 pienentävä kytkin punainen messinki 1 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UVQ Malli: 1VGE3
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
€21.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 "x 3/4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1706
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC3 Punainen messinki 1/4 x 1/8 tuuman | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€7.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGC5 Vähennysliitin punainen messinki 3/8 x 1/4 tuumaa | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€7.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC9 Punainen messinki 1/2 x 1/4 tuumaa | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€9.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD2 Punainen messinki 1/2 x 3/8 tuuman | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€9.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGD4 Vähennysliitin punainen messinki 3/4 x 1/4 tuumaa | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"€8.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD6 Punainen messinki 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€17.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD8 Punainen messinki 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGE3 pienentävä kytkin punainen messinki 1 x 3/4 tuumaa
€21.79 / yksikkö