Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGD4 Vähennysliitin punainen messinki 3/4 x 1/4 tuumaa | AB3UVJ

APPROVED VENDOR 1VGD4 pienentävä kytkin punainen messinki 3/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UVJ Malli: 1VGD4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC3 Punainen messinki 1/4 x 1/8 tuuman | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€7.85
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGC5 Vähennysliitin punainen messinki 3/8 x 1/4 tuumaa | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€7.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC9 Punainen messinki 1/2 x 1/4 tuumaa | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€9.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD2 Punainen messinki 1/2 x 3/8 tuuman | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€9.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD6 Punainen messinki 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€18.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD8 Punainen messinki 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€14.04
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGE1 Vähennysliitin Punainen messinki 1 x 1/2 tuumaa | AB3UVN 1VGE11 "x 1/2"€22.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGD4 pienentävä kytkin punainen messinki 3/4 x 1/4 tuumaa
€8.30 / yksikkö