HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA4-putki Uhmw-pe 3 tuuman tunnus x 4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUK

APPROVED VENDOR 1UXA4-putki Uhmw-pe 3 tuuman sisähalkaisija x 4 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus

Tuote: AB3QUK Malli: 1UXA4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€537.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.4"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWL4 Putki Uhmw-pe 3 tuumaa id x 4 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalan pituus | AB3QPE 1UWL41"€91.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU4 Putki Uhmw-pe 3 tuuman tunnus x 4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalan pituus | AB3QRA 1UWU43ft.€266.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA4-putki Uhmw-pe 3 tuuman sisähalkaisija x 4 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus
€537.05 / yksikkö