Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU4 Putki Uhmw-pe 3 tuuman tunnus x 4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalan pituus | AB3QRA

APPROVED VENDOR 1UWU4 putki Uhmw-pe 3 tuuman sisähalkaisija x 4 tuumaa ulkohalkaisija 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3QRA Malli: 1UWU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.4"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWL4 Putki Uhmw-pe 3 tuumaa id x 4 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalan pituus | AB3QPE 1UWL41"€91.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA4-putki Uhmw-pe 3 tuuman tunnus x 4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUK 1UXA46"€537.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU4 putki Uhmw-pe 3 tuuman sisähalkaisija x 4 tuumaa ulkohalkaisija 3 jalkaa pituus
€266.88 / yksikkö