HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN4 Arkki akryylikirkas 0.236 T 48 x 96 tuumaa AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 arkki akryylikirkas 0.236 T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AB3PJU Malli: 1UNN4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€343.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.750 / -0.000 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus10,200 psi
Paksuus0.236 "
Paksuustoleranssi+/- 0.024 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.750 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.06
Laivan korkeus (cm)0.6
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3070 Alumiinilevy 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€10.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3071 Arkkialumiini 9/100 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabricating6"€14.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3072 Arkkialumiini 1/8 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabricating6"€20.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 16256 Alumiiniarkki 1/32 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€15.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NLZ7 -korkkilevy 1/2 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Puolijäykkä eristys36 "€12.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NMF9 korkkilevy Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tuumaa | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6NFA3 arkki Nylon luonnonvalkoinen 1-3/4 tuumaa Th 24 x 48 tuumaa | AE9XVK 6NFA3--Luonnonvalkoinen11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,144.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 arkki akryylikirkas 0.236 T 48 x 96 tuumaa
€343.49 / yksikkö