Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16256 Alumiiniarkki 1/32 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWL 15V222

APPROVED VENDOR 16256 Alumiinilevy, 1/32 x 6 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DWL Malli: 16256Ristiviite: 15V222

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Alloy tyyppi3003
Suorittaa loppuunMylly
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.032 "
MateriaaliAlumiini
LuonneH14
Paksuus0.032 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
Tyyppifabricating
Tyypillinen vetolujuus21000 PSI
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7606113060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3070 Alumiinilevy 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€10.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3071 Arkkialumiini 9/100 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabricating6"€14.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3072 Arkkialumiini 1/8 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabricating6"€20.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN4 Arkki akryylikirkas 0.236 T 48 x 96 tuumaa AB3PJU 1 YKK--Poista valinta10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NLZ7 -korkkilevy 1/2 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Puolijäykkä eristys36 "€12.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NMF9 korkkilevy Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tuumaa | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6NFA3 arkki Nylon luonnonvalkoinen 1-3/4 tuumaa Th 24 x 48 tuumaa | AE9XVK 6NFA3--Luonnonvalkoinen11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,143.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16256 Alumiinilevy, 1/32 x 6 x 12 tuumaa
€5.68 / yksikkö