APPROVED VENDOR Arkkivarastot


Suodattaa
Maali: Mylly , Max. Lämpötila: 140 , Min. Temp. Luokitus: 32 , Tyypillinen vetolujuus: 21000 PSI
TyyliMalliLuonneAlloy tyyppiVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
6NFA3
--Luonnonvalkoinen11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,143.37
B
1YYR4
--Harmaa8350 psi0.125 "+ /-10%-48 "€192.47
A
1 YKK
--Poista valinta10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
Tarjouspyyntö
C
4NLZ7
----1 / 2 "-Puolijäykkä eristys36 "€12.71
D
4NMF9
----1.5mm-CR11736 "€5.92
E
16256
H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€5.68
E
3071
T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabricating6"€14.53
E
3072
T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabricating6"€20.36
E
3070
T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€10.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?