Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH4 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AB3NRU

APPROVED VENDOR 1ULH4 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3NRU Malli: 1ULH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus300 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennustyyppi15
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4-5 / 8 "
Renkaan paksuus2"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija9"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliLevyn paksuusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH1 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0-299 paunaa1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKuhmurainen6"2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ULH7 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3-3/4 W 10 Halkaisija | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€60.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G147 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€14.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G149 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€86.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH4 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija
€61.10 / yksikkö