HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH1 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija

Tuote: AB3NRQ Malli: 1ULH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4" x 2-13/16"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Asennustyyppi17
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4" x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko2-1/2" x 3-5/8"
Levyn paksuus0.19 "
plate tyyppiC
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus7 / 8 "
PolkeaKuhmurainen
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.76
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliLevyn paksuusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH4 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"€67.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ULH7 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3-3/4 W 10 Halkaisija | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€80.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G147 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€68.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G149 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€117.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija