PETERSEN PRODUCTS 141-2-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Max. Lämpötila: 120 astetta F , Tiivisteen materiaali: Luonnonkumi
TyyliMalliMax. HalkaisijaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
141-2015
1.889 "-€62.69
B
141-2020
2.4 "-€70.25
C
141-2025
2.9 "-€72.05
D
141-2030
3.5 "-€80.25
E
141-2035
3.7 "-€86.97
F
141-2040
4.3 "-€105.27
G
141-2045
4.7 "-€110.67
H
141-2050
5.4 "-€121.09
I
141-2055
5.8 "-€124.21
J
141-2060
6.4 "3.55 "€157.99
K
141-2070
7.7 "-€304.15
L
141-2080
8.3 "7.284 "€276.84
M
141-2090
9.3 "7.284 "€396.06
N
141-2100
10.2 "7.284 "€394.27
O
141-2110
12 "7.284 "€491.74
P
141-2120
12.3 "7.284 "€481.51
Q
141-2140
14.7 "7.284 "€794.23
R
141-2150
15.7 "7.284 "€888.83
S
141-2160
16.7 "7.284 "€1,119.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?