Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAE2 -levyjousi-aaltoteräs 1.872 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB3LQX

APPROVED VENDOR 1 UAE2 Disc Spring Wave Steel 1.872 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3LQX Malli: 1UAE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.086 "
Reikäkoko2.5
Vavan koko1.75
Lataa @ taipuma (paunaa)37-53
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Maks. Dia.2.42 "
Min. Sisällä Dia.1.872 "
Kokonaiskorkeus0.168 "
Paksuus0.025 "
TyyppiAalto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliMaks. Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAB7 -levyjousi-aaltoteräs 0.265 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Korkea hiiliteräs0.367 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAB8 -levyjousi-aaltoteräs 0.350 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Korkea hiiliteräs0.492 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAB9 -levyjousi-aaltoteräs 0.397 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Korkea hiiliteräs0.484 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAC1 -levyjousi-aaltoteräs 0.440 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Korkea hiiliteräs0.618 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAC2 -levyjousi-aaltoteräs 0.459 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Korkea hiiliteräs0.608 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAC3 -levyjousi-aaltoteräs 0.531 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Korkea hiiliteräs0.734 "€21.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAC4 -levyjousi-aaltoteräs 0.588 tuumaa - pakkaus 25 | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Korkea hiiliteräs0.731 "€21.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1 UAE2 Disc Spring Wave Steel 1.872 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€7.47 / yksikkö