Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNR9 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRD

APPROVED VENDOR 1PNR9 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XRD Malli: 1PNR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelyKromi / messinki
Yhteyslaipallinen
Mitata22
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMitataPituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP2 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQL 1PNP2laipallinen2212 "Keittiö€23.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV1 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRY 1PNV1Suora x 7/8 "OD-haara208"Astianpesukone€29.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR9 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€13.13 / yksikkö