Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV1 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRY

APPROVED VENDOR 1PNV1 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XRY Malli: 1PNV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysSuora x 7/8 "OD-haara
Mitata20
Pituus8"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiAstianpesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMitataPituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP2 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQL 1PNP2laipallinen2212 "Keittiö€23.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNR9 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRD 1PNR9laipallinen226"Keittiö€13.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNV1 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€28.17 / yksikkö