Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP2 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQL

APPROVED VENDOR 1PNP2 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XQL Malli: 1PNP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelyKromi / messinki
Yhteyslaipallinen
Mitata22
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMitataPituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNR9 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRD 1PNR9laipallinen226"Keittiö€13.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV1 Loppuvinjetti 20 Mittaputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRY 1PNV1Suora x 7/8 "OD-haara208"Astianpesukone€28.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP2 Takakappale 20 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€23.00 / yksikkö