Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1NWV3 Putkipneumaattinen pyörä 13 tuumaa 350 lb | AB2URT

APPROVED VENDOR 1NWV3-putkinen pneumaattinen pyörä 13 tuumaa 350 Lb

Varastossa
Tuote: AB2URT Malli: 1NWV3
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
€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko350 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys6"
Kuormitusluokitus350 lb
kerros2
Renkaan vanteen halkaisija.6-21 / 32 "
Renkaan sivuseinä nro4.00-6
Renkaan paksuus3-1 / 2 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija13 "
Pyörän leveys3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.29
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPora Dia.KokoPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleeräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU2 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 220 paunaa AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€27.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU3 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 295 paunaa AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€28.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU4 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 300 paunaa AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€27.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU6 10-tuumainen, 230 tuuman letkuinen pneumaattinen pyörä AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€31.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU7 putkipaineilmapyörä 10 tuumaa 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€39.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU8 12-tuumainen 290 lb: n putkipneumaattinen pyörä AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€56.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NWU9 Putkipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 290 lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€51.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV3-putkinen pneumaattinen pyörä 13 tuumaa 350 Lb
€34.70 / yksikkö