Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1NU88 Split Lock Washer 0.148 Id, 100PK | AB2TYQ

APPROVED VENDOR 1NU88 Jaettu lukkoaluslevy 0.148 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2TYQ Malli: 1NU88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriPronssi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.148 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.25 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.031 "
Paksuustoleranssi0.031 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU88 Jaettu lukkoaluslevy 0.148 Id, 100PK
€8.51 /pakkaus