Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL

APPROVED VENDOR 1APY7 pakkasenkestävä sillcock anti-sifoni 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XYL Malli: 1APY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä Sillcock
Rungon materiaaliKromattu messinki
Levyn tyyppiKeraaminen patruuna
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiNeljännesvuoren käsipyörä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiJuotoskuppi tai MNPT
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY9 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1 APY9MessinkiABSNeljännesvuoren käsipyörä€46.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APZ1 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1APZ1Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä€49.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1APZ2 Pakkasenkestävä Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä€48.80
HYVÄKSYTTY TARJOAJA 1ARA1 Sifonin jäätymisen estävä sorkkakeppi 14 tuumaa | AA8YAY 1ARA1Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ATB1 Pakkasenkestävä pakkasenkestävä 4kpl AA8YJB 1ATB1KumiValurautakäsipyörä€35.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ATB2 Pakkasenkestävä pakkasenkestävä sillikukko 6 tuumaa | AA8YJC 1ATB2KumiValurautakäsipyörä€39.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ATB4 Pakkasenkestävä pakkasenkestävä sillakukko 10 tuumaa | AA8YJD 1ATB4KumiValurautakäsipyörä€41.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY7 pakkasenkestävä sillcock anti-sifoni 4 tuumaa
€39.40 / yksikkö