Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D862 Kovametallimuna 1/8 | AA8NAT

APPROVED VENDOR 19D862 Carbide Por Egg 1/8

Varastossa
Tuote: AA8NAT Malli: 19D862

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus7 / 32 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeMuna
Kaupan numeroSE-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D859 Kovametallimuna 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-5€43.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SE-1€21.75
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-3€28.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-7€101.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-6€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D862 Carbide Por Egg 1/8
€10.59 / yksikkö